{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Revestimento | TiAlSiN | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc min. | 4,9 mm | |
| Classe de tolerância ISO | h7 | |
| Comprimento total L | 82 mm | |
| Comprimento do sulco das aparas Lc | 44 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 6 mm | |
| Ângulo, 1.º nível | 140 grau | |
| Ângulo espiral, mín. | 30 grau | |
| Designação do produto (tipo) | H | |
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Índice | peça individual | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Uni | |
| Designação do fabricante | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Comprimento da haste LS | 37,6 mm | |
| Diâmetro do alojamento, dimensão superior | 0 mm | |
| Modelo da haste | HB | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Diâmetro do corpo D4 | 4,9 mm | |
| Distância entre a esquina de corte e a ponta de corte | 0,89 mm | |
| Direção da hélice | direita | |
| Passo da espiral | 30 mm | |
| Forma de retificação | A | |
| Grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); N (metais não ferrosos); P (aço); S (materiais difíceis de maquinar) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Interface | Punto de separación 1 | |
| Classe de tolerância | h7 | |
| Comprimento útil L1 | 38 mm | |
| Comprimento funcional | 64 mm | |
| Peso | 32 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Suporte de dados | sem suporte de dados | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | broca maciça | |
| Versão (×D) | 6×D | |
| Profundidade de perfuração máxima recomendada | 36,7 mm |
| Número de artículo | 122701 4,9 | |
| EAN / GTIN | 4069515033527 | |
| Número del fabricante | 122701 4,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |