Brocas espirales cónicas, Sin revestimiento, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 116310 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Ángulo de punta: 118
  • Relación cono: 1:50
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1898 A
Ángulo de punta 118 grados
Relación cono 1:50
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ mínimo D1 2,9 mm
⌀ máximo D2 4,24 mm
Longitud de corte L1 5 mm
L2 58 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 116310 3
EAN / GTIN 4045197029331
Número del fabricante 116310 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte ascendente de forma cónica en el perímetro con ranuras rompevirutas. Superficie con tratamiento especial.

Ventaja:

En una operación se realizan taladros cónicos de 1:50 para pasadores cónicos según ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).

Nota:

⌀1,5; 2; 2,5 disponible con mango cilíndrico a petición.
⌀14;16;20;25 disponible con vástago Cono Morse a petición.
Para el acabado utilice escariadores para orificios cónicos n.º 161200.