Brocas espirales cónicas, Sin revestimiento, ⌀ DC: 5mm

Número de artículo: 116310 5
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
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,9 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 6,55 mm
Longitud total L 122 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 82 mm
Diámetro del mango DS 6,3 mm
Cantidad de cortes Z 2
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 1898 A
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00632005
Clase de tolerancia del asiento h$08
Tamaño del asiento 0063
Longitud vástago LS 38 mm
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,53 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 25 grados
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 85 mm
Longitud útil L1 73 mm
Peso 19 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 116310 5
EAN / GTIN 4045197029355
Número del fabricante 116310 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con corte ascendente de forma cónica en el perímetro con ranuras rompevirutas. Superficie con tratamiento especial.

Ventaja:

En una operación se realizan taladros cónicos de 1:50 para pasadores cónicos según ISO 2339 (DIN 1) e ISO 8736 (DIN 7978).

Nota:

⌀1,5; 2; 2,5 disponible con mango cilíndrico a petición.
⌀14;16;20;25 disponible con vástago Cono Morse a petición.
Para el acabado utilice escariadores para orificios cónicos n.º 161200.