Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio Sin revestimiento

Número de artículo: 115056
6 variantes
Nota: Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.
  • Serie: CleverDrill
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Posición de las interfaces: Lado de la máquina
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Forma de rectificado: C
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Contenido: Juego / surtido
Filtrar