Juego de brocas cortas HOLEX CleverDrill HSS n.° 113006, tipo N con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-10

Número de artículo: 113515 1-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 19 ud.
Serie CleverDrill
Denominación del fabricante CleverDrill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113006, Typ N
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Embalaje Caja
Diámetro del filo, mín. 1 mm
Diámetro del filo, máx. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 1897
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 113515 1-10
EAN / GTIN 4062406735050
Número del fabricante 113515 1-10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Compuesto por brocas cortas n.° 113006.
Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript