Hay una alternativa para este artículo

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 6

Número de artículo: 114030 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 93 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 57 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,07 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Longitud vástago LS 36 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie CleverDrill
Diámetro del filo, máx. Dc max. 6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 49 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 48 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114030 6
EAN / GTIN 4045197850829
Número del fabricante 114030 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto sucesor para n.º 114050 y n.º 114160.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.