{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | CleverDrill | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0038 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 3,8 mm | |
| Longitud del mango | 32 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 3,8 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 3,8 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud de ranura de viruta | 43 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,9 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 38 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | Templado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 47 mm | |
| Longitud útil | 37 mm | |
| Longitud total | 75 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 338 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 114030 3,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197850584 | |
| Número del fabricante | 114030 3,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |