Ejecución:
Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al
diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango
adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
- Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
- Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
- Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
- Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
- Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
- Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
- Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
- Salida de taladro sin rebabas.
- Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.
Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.
Recomendación:
Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
Nota:
Broca con mango cilíndrico y 3 superficies de apriete.