Estación de primeros auxilios, Tipo: 51011026

Número de artículo: 098581 51011026
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Botiquín

Identificación y clasificación

Número de artículo 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Número del fabricante 51011026
Fabricante/responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Descripción

Ejecución:

Estación de primeros auxilios para colocar en la pared. Los productos están dispuestos de manera ordenada y fácilmente accesible. De este modo está asegurado un acceso rápido, y se pueden identificar fácilmente los productos que faltan. Para realizar fácilmente pedidos suplementarios están impresos en la unidad los números de artículos. Posibilidad de adaptación a las diferentes necesidades.
Con productos para diferentes tipos de lesiones.

Contenido:

2 gasas hemostáticas 4 en 1 (n.° 098582 1910)
3 gasas hemostáticas mini 4 en 1 (n.° 098582 1911)
1 compresa Burn Gel (n.° 098583 901900)
1 aerosol para ojos y heridas 150 ml (n.° 098588 726000)
1 Soft Foam Dispenser
1 vendaje Soft Boam beis 2 m × 6 cm
1 dispensador de apósitos Salvequick
1 parche hidrófugo, 27 piezas de 72x19 mm y 18 piezas de 72x25 mm (n.° 098585 6036)
1 esparadrapo textil, 24 piezas de 72x19 mm y 16 piezas de 72x25 mm (n.° 098585 6444)
1 limpiador de heridas Salvequick (n.° 098587 323700)
1 paquete de protección (n.° 098586 2596)
1 guía de primeros auxilios
1 llave especial
1 plantilla de perforación

Nota:

El maletín de transporte adecuado se encuentra en el n.° 098596 51011007; el soporte adecuado en el n.° 098597 190400.