{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | NANOLINK | |
| Denominación del fabricante | NANOLINK FLEX Y ALU | |
| Color | naranja; negro | |
| Número de mosquetones | 3 ud. | |
| Material del mosquetón | Aluminio | |
| Fuerza de impacto dinámica | 6 kN | |
| Mosquetón | FS90 ALU | |
| Tipo de producto | Amortiguador de caída | |
| Cinta | sí | |
| Con mosquetón | sí | |
| Capacidad de carga estática máx. | 22 kN | |
| Para el uso en bordes | sí | |
| Capacidad de carga de peso mín. | 50 kg | |
| Capacidad de carga de peso máx. | 150 kg | |
| Longitud total L | 1.800 mm | |
| Norma | EN 355 | |
| Peso total | 1,32 kg |
| Número de artículo | 098162 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281319214 | |
| Número del fabricante | L-0960-FS90-180 | |
| Fabricante/responsable | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |