Visera transparente ArcShield, Material lunas: CL2-14

Número de artículo: 097836 CL2-14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Protección UV: Estándar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas gris
Identificación del cristal 2C-1,7 SH 1 B8223
Material lunas Policarbonato
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Identificación y clasificación

Número de artículo 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Número del fabricante 9049108223
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Visera para arco de luz parásita de nivel de protección 2 con protección negra para la barbilla. Reconocimiento mejorado del color gracias al cristal tintado. Uso en actividades de instalación eléctrica o en el suministro de energía en el que el peligro se produce por arcos de luz parásita (ATVP 14 cal/cm3). La visera dispone de un soporte de casco y se puede montar con el adaptador n.° 097831 en cascos protectores de electricista.
Nivel de protección ATVP 14 cal/cm³

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 y ANSI

Idóneo para:

Casco protector n.° 097807