• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ Versión de casco, Tipo: 2

Número de artículo: 097753 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde Verde oliva
Pieza descrita, Verde oliva Ohrmuscheln; Befestigungsclips; Ohrpolster; Verbindungsbügel
Serie Peltor™ Optime™
Denominación del fabricante Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 2
Variante Fijación al casco
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color verde; negro; blanco
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097753 2
EAN / GTIN 4046719384174
Número del fabricante 7000039621
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a su peso reducido, los protectores auditivos de cápsulas son cómodos de llevar y se pueden combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
La realización de casco de la serie Peltor™ Optime™ tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Nota:

Casco compatible en n.º 097815 (3M). Juegos de higiene disponibles bajo petición.