Juego de protección respiratoria con soplador Basic X-plore® 8000, Denominación del fabricante: 8500

Número de artículo: 097300 8500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía Con batería
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador
CAS AL 1A004A
Código SH AL 03

Identificación y clasificación

Número de artículo 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Número del fabricante R59545
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

La serie de protección respiratoria con ventilador Dräger X-plore® 8000 convence por su resistencia y robustez. Además, el sistema ofrece una técnica innovadora de sensor de temperatura y de presión, que limita el flujo a su entorno. Los aparatos se caracterizan por una fácil limpieza.
El X-plore® 8500 ofrece el nivel de protección IP65.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

EN12941 con gorros y cascos Dräger X-plore® 8000.

Volumen de suministro:

1 unidad de ventilador, 1 batería estándar, 1 cargador estándar, 1 cinturón estándar.

Nota:

La protección respiratoria con ventilador X-plore® 8000 se suministra sin casco de ajuste, tubo ni filtro.