{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Tegera® | |
| Denominación del fabricante | Tegera® 7798 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 1 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Frío por convección | 1 | |
| Contacto en frío | 1 | |
| Estanquidad al agua | 1 | |
| Tipo de cuero | Cuero plena flor | |
| Animal, Cuero plena flor | Cabra | |
| Código EN 388 | 2111X | |
| Color | amarillo; negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el frío | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 388; EN 511 | |
| Material de base | Cuero | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | sí | |
| Características | Ideal para pantalla táctil | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 094826 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118347363 | |
| Número del fabricante | 7798-11 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |