{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil | |
| Contenido | 1 | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Talla de guante | 10 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Norma | Estanco al agua según EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 511 | 111 | |
| Material de base | Cuero de cabra de plena flor | |
| Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Color | negro / amarillo | |
| Tipo de guante | Guantes de protección contra el frío | |
| Tipo de producto | Guantes de protección contra el frío |
| Número de artículo | 094826 10 | |
| EAN / GTIN | 7340118347271 | |
| Número del fabricante | 7798-10 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |