{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | NitoPren | |
| Denominación del fabricante | NitoPren 717 | |
| Resistencia a sustancias químicas | AKLOPT | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 2 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 0 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 0 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 0,9 s | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 0,65 mm; 0,65 mm | |
| Código EN 388 | 2001X | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 8 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de base | Cloropreno; Nitril | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Forrado | no | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; Exento de DMF; exento de látex | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 310 mm | |
| Peso total | 125 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094768 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198771784 | |
| Número del fabricante | 071708141E | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |