• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Bota con cordones negra, versión XB VD 3800 SST SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092668 39

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela resistente al calor; Resistente al aceite
Resistencia al calor hasta 220 °C
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092668 39
EAN / GTIN 4044348591598
Número del fabricante VD 3800 SST SF XB 39
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "VD" Ver todos