Zapato abotinado negro VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092507 36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD
Denominación del fabricante Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 36
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Características zapato Protección contra el frío; Protección pies central; Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela resistente al calor; Resistente al aceite
Material protección pies central Poliuretano
Resistencia al calor hasta 200 °C
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092507 36
EAN / GTIN 4044348700037
Número del fabricante VD 1510 SMC SF NB 36
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO protege el empeine y el metatarso con la protección para el metatarso SECURA META COVER, conservando a la vez la flexibilidad del zapato.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela Perbunan, Athletic ESD, gris pizarra.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092508.