Pantalón peto de protección para soldadores PROBAN, azul real, Talla de confección DE: 102

Número de artículo: 091599 102
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie PROBAN
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
Tirantes ajustables sí
Tamaño DE 102
Posición izquierda; derecha; Delante; Detrás
Número bolsillos, Delante 1 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 1 ud.
Número bolsillos, izquierda 1 ud.
Clase, EN ISO 11611 2
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Composición del tejido Algodón
Densidad tejido 380 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Pantalón peto
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí
Cierre Botón; Botón pulsador
Tira de cierre oculta sí
Características transpirable
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091599 102
EAN / GTIN 4050274860332
Número del fabricante 01096 50062 001 41-102
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

La ropa protectora para soldadores clásica de un color es muy resistente y combina una gran comodidad de uso con una buena transpirabilidad. La ropa garantiza una protección preventiva contra el calor, las chispas y las salpicaduras de soldadura. Además, la serie tiene las propiedades de protección contra las llamas, que se mantienen incluso después de lavar las prendas varias veces. Ámbitos de empleo: Acerías, industria metalúrgica, soldadores, construcción de instalaciones, fundición.
El pantalón peto PROBAN® es muy cómodo y confortable gracias a los tirantes elásticos con hebillas de sujeción. En la parte inferior se consigue una mayor protección mediante un protector de los riñones de corte elevado. Los accesos laterales se tienen que ajustar con botones.
  • Dos bolsillos laterales.
  • Un bolsillo reforzado de peto, para cinta métrica y trasero con solapa y cierre de botón a presión oculto.
  • Confección de ranura con cierre de botón oculto.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

A petición, la serie está disponible con el gramaje textil de 470 g/m2 certificada según EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. O en una variante más ligera con 320 g/m2 comprobada según EN 11611, clase 1, A1 y EN 11612 A1, B1, C1. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.