{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul |
Azul cobalto
|
|
| Porcentaje de tejido, Algodón |
100 %
|
|
| Temperatura, Lavado a máquina |
60 °C
|
|
| Serie |
PROBAN
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
|
|
| Tirantes ajustables |
sí
|
|
| Posición |
izquierda; derecha; Delante; Detrás
|
|
| Número bolsillos, Delante |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, derecha |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, Detrás |
1 ud.
|
|
| Número bolsillos, izquierda |
1 ud.
|
|
| Clase, EN ISO 11611 |
2
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón peto
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
114
|
|
| Color |
azul
|
|
| Composición del tejido |
Algodón
|
|
| Densidad tejido |
380 g/m2
|
|
| Método de lavado |
Lavado a máquina
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí; sí; sí
|
|
| Cierre |
Botón; Botón pulsador
|
|
| Tira de cierre oculta |
sí
|
|
| Características |
transpirable
|
|
| Norma |
EN ISO 11611; EN ISO 11612
|
|
| Categoría de protección |
III
|
| Número de artículo | 091599 114 | |
| EAN / GTIN | 4050274860363 | |
| Número del fabricante | 01096 50062 001 41-114 | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |