Chaqueta Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 114

Número de artículo: 091311 114
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Pieza descrita, Azul cobalto Hauptgewebe
Pieza descrita, Azul noche Kontrastgewebe / Canvas
Serie Highline
Denominación del fabricante Bundjacke Highline
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; azul
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 285 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo para teléfono móvil izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Tamaño DE 114
Tamaño FR 52L
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Goma; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características Cierre del collar; Cierre por adherencia en la manga; Pliegue extensible en la espalda; Puños; Puños ajustables
Sexo Caballero
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091311 114
EAN / GTIN 4030913065687
Número del fabricante 2310114
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Chaqueta con pliegue elástico en la espalda y cinta de goma en la cintura para una comodidad de uso óptima.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre de Cierre por adherencia.
  • Cremallera frontal oculta.
  • Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.
  • Dos bolsillos laterales superpuestos.
  • Puño ajustable con cierre de Cierre por adherencia.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091312.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.