Chaqueta Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 70

Número de artículo: 091311 70
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Pieza descrita, Azul cobalto
Hauptgewebe
Pieza descrita, Azul noche
Kontrastgewebe
Serie
Highline
Denominación del fabricante
Bundjacke Highline
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de producto
Chaqueta
Größe DE
70
Color
azul; azul
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
285 g/m2
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil
1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral
2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior
2 ud.
Posición, Bolsillo superior
Delante
Posición, Bolsillo para teléfono móvil
izquierda
Posición, Bolsillo lateral
derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera
sí
Con cierre por adherencia
no
Größe FR
66
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de bolsillo
Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre
Goma; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
no
Características
Banda protectora contra la intemperie; Pliegue extensible en la espalda; Puños; Puños ajustables
Sexo
Caballero
Personalización textil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091311 70
EAN / GTIN 4030913065618
Número del fabricante 2310070
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Chaqueta con pliegue elástico en la espalda y cinta de goma en la cintura para una comodidad de uso óptima.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre de Cierre por adherencia.
  • Cremallera frontal oculta.
  • Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.
  • Dos bolsillos laterales superpuestos.
  • Puño ajustable con cierre de Cierre por adherencia.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091312.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.