{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto; Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Hauptgewebe | |
| Pieza descrita, Azul noche | Kontrastgewebe | |
| Serie | Highline | |
| Denominación del fabricante | Bundjacke Highline | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Größe DE | 98 | |
| Color | azul; azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 285 g/m2 | |
| Größe ES | 42L | |
| Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo para teléfono móvil | izquierda | |
| Posición, Bolsillo lateral | derecha; izquierda | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Con cierre por adherencia | no | |
| Größe IT | 42L | |
| Größe FR | 42L | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Goma; Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Pliegue extensible en la espalda; Puños; Puños ajustables | |
| Sexo | Caballero | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091311 98 | |
| EAN / GTIN | 4030913065649 | |
| Número del fabricante | 2310098 | |
| Fabricante/responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |