{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt; Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Pièce décrite, Bleu cobalt | Hauptgewebe | |
| Pièce décrite, Bleu nocturne | Kontrastgewebe / Canvas | |
| Série | Highline | |
| Référence fabricant | Bundjacke Highline | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | bleu; bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 285 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Nombre de poches, Poche pour téléphone portable | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 2 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 2 pc. | |
| Position, Poche pour téléphone portable | Gauche | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Taille DE | 114 | |
| Taille FR | 52L | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | Bande de taille; fermeture auto-agrippante sur la manche; pli d’aisance dans le dos; poignets; poignets réglables en largeur | |
| Sexe | Homme | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 091311 114 | |
| EAN / GTIN | 4030913065687 | |
| Réf. fabricant | 2310114 | |
| Fabricant/personne responsable | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |