Chaqueta Highline, azul violáceo / marino, Talla de confección DE: 52

Número de artículo: 091311 52
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
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul
Azul cobalto; Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Pieza descrita, Azul cobalto
Hauptgewebe
Pieza descrita, Azul noche
Kontrastgewebe
Serie
Highline
Denominación del fabricante
Bundjacke Highline
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de producto
Chaqueta
Größe DE
52
Color
azul; azul
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
285 g/m2
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil
1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral
2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior
2 ud.
Posición, Bolsillo superior
Delante
Posición, Bolsillo para teléfono móvil
izquierda
Posición, Bolsillo lateral
derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera
sí
Con cierre por adherencia
no
Größe FR
48
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de bolsillo
Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre
Goma; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
no
Características
Banda protectora contra la intemperie; Pliegue extensible en la espalda; Puños; Puños ajustables
Sexo
Caballero
Personalización textil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091311 52
EAN / GTIN 4030913065526
Número del fabricante 2310052
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Chaqueta con pliegue elástico en la espalda y cinta de goma en la cintura para una comodidad de uso óptima.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre de Cierre por adherencia.
  • Cremallera frontal oculta.
  • Bolsillo para el móvil en la manga izquierda.
  • Dos bolsillos laterales superpuestos.
  • Puño ajustable con cierre de Cierre por adherencia.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en combinación de colores pizarra / negro en n.° 091312.
Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.