{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Akzentfarbe | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Hauptfarbe | |
| Denominación del fabricante | ICONIQ COTTON | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Posición | izquierda; derecha; Detrás; derecha | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud.; 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 25 | |
| Color | azul; negro | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 295 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Goma | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Reflectante |
| Número de artículo | 091218 25 | |
| Número del fabricante | 2340 1301-4699-25 | |
| Fabricante/responsable | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |