Paños de limpiar WypAll® L30 Ultra™ Rollo grande, Tipo: W

Número de artículo: 089282 W
Precio por 1 Unidad (0,05 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante L30 Ultra
Apto para limpieza
Servicios 1000
Capas 3
⌀ de casquillo 6 cm
Anchura 340 mm
Longitud 380 mm
húmedo no
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Peso 8 kg
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Identificación y clasificación

Número de artículo 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Número del fabricante 7359
Fabricante/responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descripción

Ejecución:

La gama de paños de limpieza WypAll® L30 se caracteriza por su resistencia al desgarro y capacidad de absorción en trabajos de limpieza exigentes. Los paños de limpieza WypAll® L30 para limpieza y mantenimiento de los rollos Jumbo son ideales para altas exigencias, limpiar líquidos industriales y la limpieza de piezas y componentes. El rollo de papel azul también es fácil de detectar en entornos contaminantes críticos. Estos paños de limpiar WypAll® con la calidad que se espera para paños de limpiar de un solo uso, se caracterizan por su extraordinaria resistencia al desgarro y la capacidad de absorción, lo que reduce el consumo de material y de los costes. Los paños de limpieza WypAll® L30 se pueden utilizar con productos de limpieza o desinfectantes. Estos paños de limpieza industriales, según las pruebas correspondientes, son apropiados para el uso en la limpieza por pulverización y la limpieza en combinación con ácido peracético, agua oxigenada y compuestos amónicos (cationes).

Descripción:

  • Rollos gigantes extranchos y extralargos: 1 rollo azul contiene 1000 paños de limpieza azules de 3 capas.
  • Las dimensiones de cada paño son: 380 mm (largo) x 340 mm (ancho).
  • Los rollos grandes son especialmente adecuados para grandes áreas industriales o para lugares donde se requiere una limpieza exhaustiva.
  • Las toallitas de limpieza WypAll® L30 se pueden combinar con una serie de dispensadores de toallas de papel en rollo Kimberly-Clark Professional™.