Ejecución:
Seguro, fácil y fiable, el cubo
Wettask™ permite una retirada más eficiente de los paños de limpiar y se puede llenar con el limpiador y los disolventes de su elección. Recibirá con el sistema de paños de limpiar empapados Wettask™ con el grado de humedad deseado.
Como sistema cerrado, el cubo Wettask™, además, proporciona menos emisiones de COV, así como una reducción del consumo de disolventes en un 20 % y se puede apilar para ahorrar espacio.
Sistema dosificador Wettask™ con protección de primera clase para procesos en ámbitos sensibles a ESD y con riesgo de explosión.
El cubo dispensador puede utilizarse con los paños de limpiar Kimtech®.
El sistema dispensador totalmente integrado permite controlar la combinación adecuada de paño de limpiar y disolvente para cada proceso.
- Dimensiones del dispensador: 23,5 cm (largo) × 22 cm (ancho) × 23,5 cm (profundidad).
- Cubo dispensador Kimtech® con protección ESD de 5 l.
- Primer sistema de limpieza en húmedo cerrado y seguro contra descargas electrostáticas, certificado por Keinath según la norma EN 61340-5-1 para su uso en áreas sensibles a las descargas electrostáticas y homologado por TÜV.
- Un sistema recargable y hermético para paños preimpregnados o paños de limpieza secos, que se puede utilizar con los productos químicos, desinfectantes, disolventes o agentes limpiadores que se deseen.
- Reduce el consumo de disolventes en un 20 % y reduce significativamente las emisiones de COV.
Paños de limpiar adecuados:N.°
089298 W
Volumen de suministro:
Cubo sin líquidos ni paño.