Grifo de vaciado de bidón GARANT GreenPlus, adecuado para tamaño de bidón: 20-30l

Número de artículo: 088010 20-30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tamaño de bidón (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sostenibilidad GARANT GreenPlus
⌀ rosca interior 55,6 mm
⌀ rosca exterior 60,5 mm
Paso de rosca 6 mm
Junta EPE 300
Serie GreenPlus
Tipo de producto Grifo de salida

Identificación y clasificación

Número de artículo 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Número del fabricante 088010 20-30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos