• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Electroimán elevador, Máxima carga (plano): 300kg

Número de artículo: 085990 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 200 mm
Longitud máxima plano 2.500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 4 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 4 mm
Medida A 152 mm
Medida B 214 mm
Medida C 100 mm
Medida D 99 mm
Medida E 81 mm
Medida F 231 mm
Medida G 40 mm
Capacidad de carga máxima plano 300 kg
Capacidad de carga máxima redondo 150 kg
Peso 10 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Identificación y clasificación

Número de artículo 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Número del fabricante SAV 531.01-P-300
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Electroimán elevador totalmente encapsulado y ligero, con bloqueo de seguridad. Construcción sólida, encendido y apagado con marcha suave. Superficie de adhesión del electroimán con 2 polos longitudinales.

Aplicación:

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.° 085990; 085980). Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.