• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: R8

Número de artículo: 084411 R8

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de conexión, Salida boquilla portatubos
Tamaño, boquilla portatubos 1/2 pul
Tipo de producto Schlauch
Material tubo flexible Acero
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Conexión Salida
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084411 R8
EAN / GTIN 4037728070820
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Boquilla redonda de ⌀ 8 mm para refrigeración puntual, tuerca n.° 084411 tam. M necesaria para la fijación.
  • Componente único para tamaño de sistema 2 = 1/2 pulgada
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.