Espumador de banda universal, Longitud de cinta: 500mm

Número de artículo: 084396 500
Descuento
299,00 €
Precio por 1 unidad (568,00 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 24 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante Bandskimmer universal
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cinta 500 mm
Tipo de producto Aspirador de superficies (simmer)

Identificación y clasificación

Número de artículo 084396 500
EAN / GTIN 4069515045971
Número del fabricante 084396 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Espumador de banda con base magnética de ajuste universal, dispositivo de seguridad de banda y manguera de desagüe. Optimización del mantenimiento del lubricante refrigerante mediante la eliminación de aceites extraños flotantes (hasta 3 l por hora). Esto impide eficazmente la proliferación de bacterias y hongos. El mantenimiento sistemático de los lubricantes refrigerantes mantiene su rendimiento y, por lo tanto, contribuye a la rentabilidad y a la protección del medio ambiente y de los trabajadores.
Las bandas de espumadera de repuesto se pueden pedir en la longitud deseada con el n.° 084395.

Volumen de suministro:

Con fuente de alimentación.

Nota:

Cálculo de la longitud de la banda: (altura del depósito de su máquina en mm + 100 mm) * 2 = longitud de la banda. Redondee al alza en consecuencia.