{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión nominal | 24 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Denominación del fabricante | Bandskimmer universal | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Longitud de cinta | 1.400 mm | |
| Tipo de producto | Aspirador de superficies (simmer) |
| Número de artículo | 084396 1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515046022 | |
| Número del fabricante | 084396 1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |