{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Micromag | |
| Denominación del fabricante | MM5 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Contenido, Unidad | 1 ud. | |
| Rosca | G1 | |
| Capacidad de retención magnética máxima | 1 kg | |
| Altura total | 190 mm | |
| Diámetro exterior | 105 mm | |
| Tipo de producto | Filtro | |
| Unidad contenido | Unidad | |
| Conexión de filtro | Rosca | |
| Filtración | Líquido | |
| Forma | forma redonda | |
| Peso total | 3.200 g |
| Número de artículo | 084362 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001738516 | |
| Número del fabricante | MM5/KIT |