Lubricador de plástico con tubo de salida, Capacidad: 125ml

Número de artículo: 083532 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 125 ml
Altura total 90 mm
Altura total − tubo extendido 220 mm
⌀ base 51 mm
Material recipiente Plástico
Material tubo de salida Latón
Tipo de producto Engrasador (plástico)

Identificación y clasificación

Número de artículo 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Número del fabricante 27015
Fabricante/responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión elástico irrompible de polietileno con tubo de salida de latón extraíble, cerrojo en la punta del tubo. Guía de tubo con tuerca de reajuste.
Resistente a desinfectantes basados en etanol y isopropanol.