{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Select 30 | |
| Volumen | 2,7 l | |
| Longitud aparatos | 305 mm | |
| Anchura aparatos | 170 mm | |
| Longitud cesto insertable | 195 mm | |
| Anchura cesto insertable | 105 mm | |
| Cubeta de limpieza altura | 95 mm | |
| Potencia de calefacción | 200 W | |
| Rendimiento máximo ultrasonidos | 480 W | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Volumen de trabajo recomendado | 1,6 l | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
| Número de artículo | 082000 3 | |
| EAN / GTIN | 4250004100480 | |
| Fabricante/responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |