Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 500

Número de artículo: 081442 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
743 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 50 lm - 500 lm
Duración ilumin. 2 h - 20 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 230 mm
Anchura total 47 mm
Peso 257 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 081442 500
EAN / GTIN 4062406236113
Número del fabricante 081442 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería, de construcción delgada y robusta, con múltiples posibilidades de aplicación. Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.
  • Luz principal atenuable en continuo de 10 - 100 %.
  • Función de foco integrada.
  • Uso flexible gracias al pie magnético giratorio en 180°, así como el gancho de suspensión plegable y giratorio.

Cargador compatible con el sistema GARANT easyFix. Carga sin complicaciones y lista para el uso en todo momento.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB C y bloque de alimentación enchufable.

Nota:

Para montar en paredes perforadas GARANT easyFix, pedir al mismo tiempo la placa base 955820 tam. 2.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Luminaria de trabajo LED con batería, con luz de proyector y luz principal atenuable en continuo, pie magnético, gancho de suspensión y unidad de carga.
  • Apta para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo y el agua proyectada según IP 65.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No abrir la unidad de carga.
  • No sustituir la bombilla.