Panel de luz LED 360° con función de regulación CONNECT, Tipo: AREA-10

Número de artículo: 081235 AREA-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Corriente de alumbrado 1.000 lm - 10.000 lm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 12 V; 18 V
Longitud total 212 mm
Anchura total 200 mm
Altura total 395 mm
Tipo de producto Panel de luz

Identificación y clasificación

Número de artículo 081235 AREA-10
EAN / GTIN 5708997006757
Número del fabricante 03.6103C
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Las lámparas de trabajo Scangrip CONNECT se basan en el sistema CAS y también son compatibles con las baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas.
Panel de luz LED con batería de alto rendimiento con iluminación homogénea y sin deslumbramiento. La robusta carcasa de plástico de las lámparas, a prueba de golpes, es perfecta para todos los entornos de trabajo. Posibilidad de montaje en el soporte SCANGRIP®. Para baterías CAS de 18 V, baterías de 18 V de los principales fabricantes de herramientas eléctricas o conexión directa a la alimentación eléctrica de SCANGRIP®.
  • Ángulo de emisión seleccionable entre 360° y 180°.
  • Regulable en cinco niveles de luz.
  • El control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar hasta cuatro lámparas y adaptar la potencia lumínica en cinco niveles para adaptarla al trabajo correspondiente.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Las lámparas se entregan sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y fuentes de alimentación eléctrica adecuados para el suministro eléctrico por cable en el n.° 073870 - 073890 y 081249.