regleta de enchufes con USB 7x, Número de tomas de corriente: 5W

Número de artículo: 081178 5W
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Número de tomas de corriente 5
Anchura 7 mm
Altura 8 mm
Longitud de regleta 430 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H05VV-F
Color cable blanco
Longitud de cable 3 m
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente 230 V/16 A 5
Peso 0,66 kg
Tipo de cable H05VV-F
Conexión longitud del cable 3 m
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Corriente nominal 16 A

Identificación y clasificación

Número de artículo 081178 5W
EAN / GTIN 4007123691104
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Regleta de enchufes con función de carga USB doble. Tomas de corriente dispuestas en ángulo de 90°. Agujeros roscados para montaje mural.

Nota:

En la tienda en línea encontrará enchufes adaptadores con contacto de protección de 250 V/16 A para cajas de enchufe de contacto protector con sistemas de enchufe europeos distintos, en el n.° 081172 y el n.° 081174.