Sierra circular con batería, Tipo: M12FCS442

Número de artículo: 078207 M12FCS442
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Denominación del fabricante M12 FCS442 502X
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Capacidad de la batería 5 Ah
Tensión de batería 12 V
Ejecución Sierra circular manual
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
⌀ de hoja de sierra 140 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 44 mm
Vibraciones máximas según EN 1,5 m/s2
Peso 2,5 kg
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Sierra circular con batería M12 FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • La zapata de magnesio reduce el peso y maximiza la durabilidad.
  • El soplador de polvo integrado mantiene la línea de corte despejada.
  • La luz LED ilumina la línea de corte para una mejor visibilidad.

Volumen de suministro:

Incluye una batería, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores a partir de los n.° 073801073840.