Cargador de batería, Tipo: M1218C

Número de artículo: 073840 M1218C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V; Milwaukee tipo B 14 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominación del fabricante M12-18C
Tensión nominal 230 V
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Número del fabricante 4932352959
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.
Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.
  • Luz roja continua: La batería se está cargando.
  • Parpadeo rojo lento: Batería en espera.
  • Verde luz continua: Batería cargada.
Cargador para baterías con tecnología de iones de litio, de 12, 14 y 18 V.