Lijadora angular eléctrica WS, rosca de husillo de rectificado M14, para discos ⌀ 125 mm, con bloqueo de rearranque

Número de artículo: 077121 WS10-125S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante WS10-125S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.000 W
Velocidad de giro máxima 11.500 min-1
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 125 mm
Profundidad de corte máxima 32 mm
Peso 2,4 kg
Conexión de hombre muerto no
Bloqueo contra rearranque
Particularidad M14
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Número del fabricante 4935451302
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta AEG de ⌀ 125 mm. Potentes y ergonómicas lijadoras angulares de forma esbelta y compacta.
  • Retención del husillo de seguridad.
  • Cable de red de 4 m.
  • Cojinete e interruptor protegidos contra el polvo.
  • La cabeza del engranaje se puede girar en intervalos de 90°, para manejo por zurdos y diestros.
  • Bloqueo de rearranque.
Lijadora angular monomanual 1000 W / ⌀ 125 mm.

Volumen de suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.