Lijadora angular pequeña con batería 12 V, para discos ⌀ 76 mm, M5 Rosca del husillo de rectificado

Número de artículo: 077100 12-76
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Denominación del fabricante GWS 12V-76
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Serie de baterías GBA
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor motor EC sin escobillas
Velocidad de giro máxima 19.500 min-1
⌀ máximo de muela 76 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 10 mm
Profundidad de corte máxima 16 mm
Peso 0,9 kg
Vibraciones máximas según EN 13,5 m/s2
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Número del fabricante 06019F200B
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular pequeña con batería de 12 V / 3,0 Ah, extremadamente manejable, con discos de corte pequeños de ⌀ 76 mm (diámetro de perforación 10 mm) para el uso en espacios restringidos. Con motor EC de alta potencia, bloqueo de husillo.

Volumen de suministro:

Incluye L-BOXX, inserto L-BOXX de 1/2 para batería y cargador, cargador rápido GAL 12 V-40 Professional, 2 discos de corte aglomerados con resina sintética, 1 disco de corte de metal duro, Expert for Inox, 76×10×1 mm, caperuza protectora.

Nota:

Encontrará discos de corte pequeños y mandrinos de sujeción adecuados a partir del n.º 563050. Encontrará baterías y cargadores adecuados en el 073851073866.