Taladradora de mesa ALZTRONIC, ⌀ de perforación máxima en acero: 16mm

Número de artículo: 076563 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación máxima en acero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 9003
Número de revoluciones, mín., 1 100 min-1
Longitud de cable 3 m
Consumo de potencia 700 W
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Color, blanco Blanco señales
Número de revoluciones, máx., 1 2.000 min-1
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante ALZTRONIC i16
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro; blanco
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Regulación de la altura cabeza de broca no disponible
Avance manual
Con mesa de máquina sí
Mesa de máquina, regulación de la altura manual
Longitud útil de la mesa 300 mm
Anchura útil de la mesa 240 mm
Distancia husillo-mesa de máquina mín. 75 mm
Distancia husillo-mesa de máquina máx. 357 mm
Distancia husillo-placa base mín. 437 mm
Distancia husillo-placa base máx. 437 mm
Carrera de husillo 80 mm
Alcance del brazo 190 mm
Diámetro de columna 65 mm
Diámetro máx., acero 16 mm
Tipo de producto Taladro de columna
Número de revoluciones 1
Para material acero
Versión portaherramientas Con portabrocas; MK2
Perforación/avellanado/escariado en acero
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 83 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 076563 16
EAN / GTIN 2050002043541
Número del fabricante ALZTRONIC I16
Fabricante/responsable ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Descripción

Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa. Pantalla multitáctil con superficie de vidrio resistente a los arañazos, pata una legibilidad óptima. Guía del usuario fácil y uniforme a través de pictogramas en la pantalla. Indicación digital de la profundidad de taladrado con fijación del punto cero.
Equipamiento de serie:
  • Pantalla LCD - TFT de 5 pulgadas con función táctil: Introducción manual del valor nominal de la velocidad de giro del husillo, valor real de la indicación del número de revoluciones, indicador de la profundidad de taladrado integrado con transmisión a cero táctil, escala virtual de la profundidad de taladrado en pantalla, indicadores del estado de la máquina y advertencias en pantalla, información de servicio, idiomas de manejo seleccionables: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Motor de corriente alterna 230 V, 50 Hz.
  • Enchufe de conexión montado listo, longitud del cable 3 m.
  • Ajuste del número de revoluciones en continuo mediante potenciómetro.
  • Tres palpadores separados para giro a la derecha - giro a la izquierda - parada (detención del husillo por función de frenado).
  • Protección de husillo con fusible eléctrico.
  • Pulsador de seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.
  • Interruptor general que se puede cerrar con llave.
  • Pintura: Pintura con estructura DD blanco señal RAL 9003, PANTONE 7545c, negro.
Con cabeza de broca rígida y mesa regulable en altura y abatible.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Otras taladradoras de mesa y equipamiento opcional, p. ej. luminaria LED de máquina, calculador de tecnología, etc. están disponibles a petición.
Disponible con dispositivo de corte de roscas opcional.