Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta, Altura H: 60mm

Número de artículo: 370300 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura H (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Duo
Altura H 60 mm
adecuado para Piccolo
Tipo de producto Soporte de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370300 60
EAN / GTIN 4045197312921
Número del fabricante 07-030

Descripción

Aplicación:

Hasta una altura de sujeción de 400 mm como máximo.

Nota:

Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.