{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Optimizado para material de trabajo | Piedra | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 100 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Cuerpo portante | Plato de acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
N.º revoluciones recomend. | 10.000 min-1 - 12.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Plato lijador |
Número de artículo | 569640 100 | |
EAN / GTIN | 9003173565698 | |
Número del fabricante | 356569 |