{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | KW1 | |
Altura plegado | 285 mm | |
Anchura plegado | 815 mm | |
Profundidad plegado | 470 mm | |
Anchura de superficie de carga | 720 mm | |
Profundidad superficie de carga | 450 mm | |
Altura de superficie de carga | 205 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Material rueda | TPE | |
Peso | 15 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Carro plegable |
Número de artículo | 919810 KW1 | |
EAN / GTIN | 4017976011325 | |
Número del fabricante | 1132 |