• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carcasa 16G completa con regulador de altura abatible y tornillo de banco 600 mm

Número de artículo: 927320 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 570 mm
Anchura útil 280 mm
Profundidad útil 600 mm
Peso 43,5 kg
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927320 600
EAN / GTIN 4062406108434

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.
Con dispositivo integrado GARANT de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º 967100 tam. 120.

Colocación:

Altura de puerta mm: 525

Lacado:

Estructura y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos