• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de separadores ranurados / separadores lisos para altura frontal de cajón 2+6

Número de artículo: 960100 2+6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
División 1 E = 10 mm
Número de separadores ranurados 2
Número chapas separadoras 6
Adecuado para anchura de carcasa 430 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm
Adecuado para cajones anchura útil 320 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 520 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960100 2+6
EAN / GTIN 4045197344694

Descripción

Idóneo para:

Para anchura útil 430 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960030: 2 uds.
Separador liso n.º 960040: 4 uds. tam. ... × 100; 2 uds. tam. ... × 120