• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado GARANT Power Q Double 50/4 mm

Número de artículo: 213014 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con perforación
Empleo de fresa Plunging; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 34 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 84 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Fresado circular de taladro ap 2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,47 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 31,07 mm
Plaquita de corte adecuada XOMU146715
Ángulo de ajuste κ 16 grados
Fz Helix 0,8
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213014 50/4
EAN / GTIN 4062406266844

Descripción

Ejecución:

Sistema de herramientas con base para plaquitas extremadamente estable para un trabajo con seguridad del proceso. Las geometrías de la herramienta que reducen la fuerza de corte contribuyen a descargar el husillo principal.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra